10000 produits
finition de la sortie de commutation: autre
type de construction du boîtier: Quader
finition du raccordement électrique: connecteur M12
type de construction du boîtier: cylindre poli
plage de mesure de la longueur: 65...65 mm
finition du raccordement électrique: fiche
diamètre du conducteur: 5.8 mm
couleur de gaine: noir
gaine de protection: PUR (polyuréthane)
diamètre du conducteur: 4.5 mm
couleur de gaine: noir
gaine de protection: PUR (polyuréthane)
indice de protection (IP): IP67
type de construction du boîtier: type de construction spécial
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 200 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 1000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
distance de commutation: 0 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
- Copie
- Copie
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
largeur de fourche: 50 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection (IP): autre
message avant défaillance: Non
zone de la livraison du système à sens unique: émetteur et récepteur
standard pour interfaces: autre
programmable: Non
indice de protection (IP): IP40
avec fonction temporelle: Non
message avant défaillance: Non
portée de détection: 50...2000 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 0 mm
- Copie
- Copie
forme: rond
fixation auto-adhésive: Non
diamètre externe: 21 mm
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
SIL conformément à IEC 61508: 2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau d