10000 produits
distance de détection max.: 6000 mm
procédé de réglage: ajustage manuel
finition du raccordement électrique: connecteur M8
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
largeur: 51.5 mm
hauteur: 119 mm
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 5600 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 7...100 mm
largeur: 39 mm
indice de protection (IP): IP54
hauteur: 36.3 mm
- Copie
- Copie
largeur: 23 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 4 mm
type de construction du boîtier: Quader
plage de mesure de la longueur: 13...13 mm
finition du raccordement électrique: fiche
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 50 mm
indice de protection (IP): IP65
standard pour interfaces: SSI
diamètre de l'arbre: 6...6 mm
nombre de révolutions: 4096...4096
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 70 mm
standard pour interfaces: autre
programmable: Oui
diamètre de l'arbre: 15...15 mm
- Copie
- Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 12...30 V
finition du raccordement électrique: fiche
- Copie
- Copie
largeur: 20 mm
hauteur: 32 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 1800 mm
matériau du cœur de fibre optique: plastique