10000 produits
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67K
distance de commutation assignée: 10000 mm
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 150 mA
largeur de fourche: 30 mm
indice de protection (IP): IP65
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 12...24 V
distance de commutation assignée: 25000 mm
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 120 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 2 mm
distance de détection max.: 600 mm
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 200 mm
type de tension: DC
nombre de faisceaux: 3
portée du champ de protection: 17 m
hauteur du champ de protection: 40 mm
finition du raccordement électrique: fiche
hauteur du capteur: 40 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
matériau du boîtier/corps: métal
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 400 mm