10000 produits
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 7...100 mm
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 30...300 mm
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 40...600 mm
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
largeur: 51.5 mm
hauteur: 119 mm
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 5600 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 4000 mm
distance de détection max.: 6000 mm
procédé de réglage: ajustage manuel
finition du raccordement électrique: connecteur M8
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 200 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
indice de protection (IP): IP67
forme: rond
largeur: 0 mm
hauteur: 5.1 mm
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 100 mm
hauteur du champ de protection: 299.2 mm
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur