10000 produits
finition de la sortie de commutation: autre
distance de détection max.: 5000 mm
finition du raccordement électrique: câble
finition de la sortie de commutation: PNP/PNP
distance de détection max.: 21000 mm
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP67
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 34 mm
hauteur du capteur: 32 mm
type de tension: DC
nombre de faisceaux: 2
portée du champ de protection: 70 m
- Copie
- Copie
hauteur du champ de protection: 123 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 2 mm
hauteur du capteur: 123 mm
hauteur du champ de protection: 40 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
hauteur du capteur: 40 mm
courant de sortie max.: 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 110 mm
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 150 mm
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 250 mm
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 50 mm
indice de protection (IP): IP65
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 15 mm
indice de protection (IP): IP65
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 100000 mm