10000 produits
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 5 mm
indice de protection (IP): IP65
avec fonction temporelle: Non
message avant défaillance: Non
portée de détection: 50...350 mm
distance de détection max.: 600 mm
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 200 mm
portée de détection nominale: 100 mm
courant de sortie max.: 35 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 18...30 V
courant de sortie max.: 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 1500 mm
hauteur du champ de protection: 40 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 30 mm
hauteur du capteur: 40 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 2.5 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 350 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 20...20 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 1200 mm
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 7800 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 3 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 250 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 3800 mm
type de tension: DC
nombre de faisceaux: 3
portée du champ de protection: 70 m
hauteur du champ de protection: 40 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 40 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
fondu possible: Non
finition du raccordement électrique: connecteur M12
distance de détection max.: 1400 mm
procédé de réglage: Teach-In
finition du raccordement électrique: câble radial