10000 produits
distance de détection max.: 4000 mm
procédé de réglage: Teach-In
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du champ de protection: 140 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 523.3 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 19.2...27.6 V
distance de commutation assignée: 900 mm
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP67
hauteur du champ de protection: 832.4 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 832.4 mm
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de détection max.: 7800 mm
finition du raccordement électrique: autre
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 100 mm
température ambiante: -40...-40 °C
finition de la sortie de commutation: autre
type de construction du boîtier: Quader
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: connecteur M12
standard pour interfaces: autre
programmable: Oui
diamètre de l'arbre: 15...15 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 200 mm
courant de sortie max.: 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 30 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 200 mm
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de détection max.: 15000 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
réflecteur inclus dans la zone de la livraison: Non
avec fonction temporelle: Non
message avant défaillance: Non
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 250 mm
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 40...100 mm
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 7...80 mm
finition de la sortie de commutation: contact de relais
type de tension: DC
type de lumière: lumière infrarouge
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de détection max.: 10000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M8