10000 produits
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
classe de protection des lasers: classe 1
classe de protection du matériel: classe de protection 3
- Copie
- Copie
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
type de tension: DC
nombre de faisceaux: 3
portée du champ de protection: 70 m
capacité de détection des éprouvettes: 450 mm
temps de réponse: 10 ms
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 150 mA
largeur de fourche: 120 mm
indice de protection (IP): IP65
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP66
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 5 mm
indice de protection (IP): IP65
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 100 mm
température ambiante: -40...-40 °C
courant de sortie max.: 120 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC: 12...24 V
- Copie
- Copie
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
type de construction du boîtier: cylindre, filetage
type d'activation: cible métallique
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 5000 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du champ de protection: 886 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 886 mm
matériau du cœur de fibre optique: plastique
indice de protection (IP): IP67
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 34 mm
hauteur du capteur: 32 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP66
finition du raccordement électrique: autre
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: système de réflexion
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP66
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 50 mm
plage de mesure de la température: -30...130 °C
température ambiante: -40...-40 °C
standard pour interfaces: autre
modèle: codeur incrémental
nombre d'impulsions max.: 4
disposition de la rampe de câble, côté champ: droit
finition raccordement électrique, côté champ: autre
finition raccordement électrique, côté boîtier: autre