10000 produits
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 10 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 50000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 250 mm
courant de sortie max.: 20 mA
indice de protection (IP): IP67
portée de détection: 800...800 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 200 mm
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de détection max.: 9000 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 350 mm
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
zone de la livraison du système à sens unique: émetteur et récepteur
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 50 mm
indice de protection (IP): IP65
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la sortie de commutation: PNP
matériau du boîtier/corps: plastique
finition du raccordement électrique: câble
- Copie
- Copie
modèle: encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre plein
finition du raccordement électrique: fiche
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
largeur: 32 mm
hauteur: 48 mm