10000 produits
finition du raccordement électrique: fiche
finition de la solution analogique: 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: autre
- Copie
- Copie
standard pour interfaces: SSI
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre creux
finition du raccordement électrique: fiche
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
standard pour interfaces: autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre creux
finition du raccordement électrique: fiche
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
distance de détection max.: 8000 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
indice de protection (IP): IP67
capacité de détection des éprouvettes: 450 mm
temps de réponse: 10 ms
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP50
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...24 V
indice de protection (IP): IP67
finition de la sortie de commutation: autre
distance de détection max.: 5000 mm
finition du raccordement électrique: câble
- Copie
- Copie
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
température ambiante: -20...-20 °C
finition du raccordement électrique: câble
portée de détection nominale: 200 mm
longueur de l'amplificateur: 15 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 1
finition du raccordement électrique: autre
finition de la solution analogique: autre
principe d'échantillonnage: système de réflexion
- Copie
- Copie
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
matériau du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP65
sortie analogique 0 V ... 10 V: Oui
sortie analogique 0 mA ... 20 mA: Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA: Oui