10000 produits
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 15
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de pôles: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 3 A
distance de rail: 60 mm
matériau: plastique
hauteur de cloison: 30 mm
largeur de cloison: 128 mm
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
matériau: acier
largeur: 702 mm
hauteur: 193 mm
nombre de pôles: 3
taille (DIN): autre
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
matériau: plastique
largeur: 180 mm
qualité du matériau: autre
largeur: 500 mm
nombre de rails DIN: 1
hauteur: 21.4 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
largeur: 500 mm
nombre de rails DIN: 2
hauteur: 450 mm
longueur: 2000 mm
modèle: rail G
matériau: cuivre
- Copie
- Copie
avec écran couleur: Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz: 100...240 V
tension d'alimentation DC: 12...12 V
nombre de pôles: 3
largeur: 600 mm
distance de rail: 60 mm
modèle: traverse de profondeur
matériau: métal
adapté à la profondeur de boîtier: 1000 mm
matériau: plastique
largeur: 94 mm
qualité du matériau: autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
tension de fonctionnement CC: 230...230 V
type de montage en saillie: intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 0...0 V
largeur: 800 mm
tension de fonctionnement CC: 0...0 V
modèle: air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 380...480 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511: 5500 W
diamètre: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
type de fluide de refroidissement: autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 400...400 V
type de montage en saillie: indépendant