10000 produits
modèle: sectionneur à fusibles
nombre de pôles: 3
taille de l'insert fusible: NH00
- Copie
- Copie
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
modèle: aveugle
largeur: 142 mm
type: droit
matériau: acier inoxydable
largeur: 450 mm
hauteur: 620 mm
modèle: montage en saillie
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: vertical
modèle: porte intérieure
matériau: plastique
couleur: gris
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 200 mm
matériau: acier
largeur: 800 mm
qualité du matériau: autre
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
matériau: plastique
largeur: 124 mm
qualité du matériau: ABS
modèle: montage en saillie
adapté à un arrêt d'urgence: Non
matériau du boîtier/corps: plastique
type de fluide de refroidissement: autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 400...400 V
type de montage en saillie: indépendant
matériau: plastique
largeur: 84 mm
qualité du matériau: autre