10000 produits
largeur de trou: 0 mm
diamètre de trou: autre
forme de trou: rond
matériau: acier
largeur: 92 mm
hauteur: 1.5 mm
modèle: autre
matériau: verre
couleur: gris
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 480 m³/h
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
modèle: porte intérieure
matériau: plastique
couleur: gris
type de filetage: métrique
couleur: autre
taille de filetages métrique/PG: 32
matériau: plastique
largeur: 540 mm
hauteur: 540 mm
diamètre externe: 0 mm
fonction: tonalité continue
couleur: autre
adapté à la largeur de boîtier: 1600 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1600 mm
modèle: autre
matériau: acier
couleur: gris
modèle: autre
matériau: acier
couleur: gris
longueur: 0 mm
largeur: 265 mm
hauteur: 39 mm
modèle: air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
tension de fonctionnement CC: 230...230 V
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 1200 mm
modèle: rail télescopique
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 2200 mm
matériau: plastique
largeur: 94 mm
qualité du matériau: autre
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
puissance de la source lumineuse: 10 W
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 100...250 V
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 1600 mm
qualité du matériau: autre
matériau: plastique
largeur: 1000 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
hauteur: 1860 mm