10000 produits
matériau: autre
type de fixation: autre
type d'adaptateur de barre profilée: droit
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 16.2 mm
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: vertical
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 19...28 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
diamètre: 35 mm
largeur: 150 mm
hauteur: 15 mm
matériau: acier
largeur: 200 mm
hauteur: 300 mm
manette: Non
finition de poignée: poignée tournante
type de fermeture: cylindre
matériau: acier
largeur: 150 mm
hauteur: 250 mm
- Copie
- Copie
modèle: double panneton
modèle: autre
matériau: acier
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 600 mm
matériau: acier
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: équerre de fixation
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 10.2 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 10 mm
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier
largeur: 0 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
type de filetage: métrique
matériau: laiton
traitement de la surface: non traité
matériau: acier inoxydable
largeur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
modèle: brosse
largeur: 700 mm
type: droit
numéro RAL: 7035
couleur: gris
bombe aérosol: Oui
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 300 mm
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 100 A