10000 produits
matériau: plastique
largeur: 116.5 mm
hauteur: 116.5 mm
modèle: autre
taille: 10x38 mm
tension assignée (Ue): 500 V
longueur: 343 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
modèle: autre
matériau: autre
largeur en nombre de modules: 38
matériau: plastique
largeur: 58 mm
modèle: membrane
largeur: 301 mm
type: droit
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
largeur: 12 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
hauteur: 25 mm
matériau: acier
largeur: 540 mm
hauteur: 360 mm
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20/25 mm
- Copie
- Copie
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 4...4 mm²
modèle: brosse
largeur: 900 mm
type: droit
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1800 mm
matériau: acier inoxydable
largeur: 42 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
largeur en nombre de modules: 0
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 1000 mm
largeur: 750 mm
profondeur: 420 mm
hauteur: 38 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 120...240 V
puissance nominale: 50 W
type de tension: AC/DC
matériau: acier
largeur: 360 mm
hauteur: 270 mm
manette: Non
finition de poignée: poignée tournante
type de fermeture: cylindre
manette: Oui
finition de poignée: poignée tournante
type de fermeture: bouton-poussoir
modèle: cylindre
matériau: acier
largeur: 250 mm
hauteur: 250 mm
puissance de la source lumineuse: 5 W
type de tension: DC
tension assignée (Ue): 24...48 V