10000 produits
matériau: plastique
largeur: 204 mm
hauteur: 204 mm
modèle: tresse de métallisation
largeur: 17 mm
hauteur: 155 mm
matériau: acier
largeur: 185 mm
hauteur: 125 mm
modèle: bouton-poussoir
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
matériau: autre
largeur: 13 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
modèle: triangulaire
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier
largeur: 0 mm
matériau: acier
largeur: 35 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
diamètre du filetage: 6 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: à six pans (hexagonal)
modèle: étui de schéma de branchement
matériau: plastique
hauteur: 0 mm
manette: Oui
finition de poignée: poignée tournante
type de fermeture: serrure à combinaison
type de filetage: métrique
matériau: acier
taille de fil (M..): 8
modèle: fusible en céramique
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
longueur: 443 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier
largeur: 300 mm
modèle: équerre de transport
matériau: plastique
charge maximum supportée: 100 kg
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
charnière extérieure: Non
charnière ajustable: Non
charnière intérieure: Oui
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
longueur: 30 mm
profondeur: 11.5 mm
hauteur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
largeur: 800 mm
nombre de rails DIN: 0
hauteur: 1000 mm
largeur en nombre de modules: 6
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique