10000 produits
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1800 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 458 mm
hauteur: 590 mm
- Copie
- Copie
modèle: presse-étoupe
largeur: 500 mm
type: droit
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: cylindre
nombre de rangées: 4
matériau: plastique
hauteur: 690 mm
adapté à la largeur de boîtier: 400 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
type de filetage: métrique
matériau: laiton
traitement de la surface: non traité
adapté à la largeur de boîtier: 1200 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 2000 mm
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: triangulaire
largeur: 800 mm
nombre de rails DIN: 0
hauteur: 150 mm
matériau: plastique
largeur: 1250 mm
qualité du matériau: polyester (PET)