10000 produits
largeur en nombre de modules: 0
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: autre
autobloquant: Non
système à vis: autre
largeur: 255 mm
nombre de rails DIN: 2
hauteur: 353 mm
matériau: autre
largeur: 83 mm
hauteur: 83 mm
- Copie
- Copie
largeur: 1009 mm
profondeur: 400 mm
hauteur: 42 mm
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1600 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
largeur en nombre de modules: 0
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: ensemble de connexion, latéral
matériau: plastique
largeur: 200 mm
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
modèle: porte de compartiment
matériau: aluminium
couleur: gris
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier
largeur: 1000 mm
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
largeur: 200 mm
qualité du matériau: acier inoxydable 316 (V4A)
- Copie
- Copie
modèle: cylindre
adapté à la largeur de boîtier: 1600 mm
modèle: profil
adapté à la profondeur de boîtier: 600 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 207...244 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 838 m³/h
matériau: acier
largeur: 1599 mm
qualité du matériau: autre
matériau: plastique
largeur: 400 mm
hauteur: 500 mm
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg