10000 produits
adapté à la largeur de boîtier: 300 mm
modèle: profil
adapté à la profondeur de boîtier: 500 mm
imprimé: sans
dimension de trame: 5 mm
direction du codage: horizontal et vertical
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
matériau: plastique
largeur: 415 mm
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
mode de pose: saillie
matériau: acier inoxydable
puissance de la source lumineuse: 10 W
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 100...250 V
matériau: aluminium
largeur: 380 mm
hauteur: 355 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 220...220 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 170 m³/h
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 600 mm
qualité du matériau: autre
largeur: 800 mm
profondeur: 0 mm
hauteur: 200 mm
matériau: acier
largeur: 734 mm
hauteur: 960 mm
modèle: air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511: 380 W
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
matériau: acier
charge max.: 0 kg
largeur en nombre de modules: 96
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
- Copie
- Copie
matériau: autre
largeur: 580 mm
hauteur: 210 mm
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Oui
adapté en tant que panneau arrière: Non
mode de pose: saillie
matériau: acier
nombre de bornes de raccordement: 0
matériau: autre
largeur: 500 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble d’adaptateurs
longueur: 385 mm
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: fixation cadre pivotant
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1800 mm
modèle: tresse de métallisation
largeur: 0 mm
hauteur: 220 mm
modèle: étrier de montage
matériau: acier
adapté à: autre