10000 produits
matériau: acier
largeur: 200 mm
hauteur: 400 mm
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: autre
longueur: 483 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 1000 mm
qualité du matériau: autre
matériau: acier
largeur: 999 mm
qualité du matériau: autre
modèle: double panneton
matériau: acier
largeur: 800 mm
qualité du matériau: autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
tension de fonctionnement CC: 230...230 V
type de montage en saillie: montage en saillie (mur)
matériau: acier
largeur: 400 mm
qualité du matériau: autre
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
- Copie
- Copie
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 115...115 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 562 m³/h
modèle: triangulaire
dimension du profil: 7 mm
adapté à la largeur de boîtier: 1600 mm
modèle: profil
adapté à la profondeur de boîtier: 500 mm
largeur: 800 mm
nombre de rails DIN: 0
hauteur: 1000 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 700 m³/h
matériau: plastique
largeur: 264 mm
hauteur: 95 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 800 mm
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 1200 mm
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 1000 mm
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg