10000 produits
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
modèle: étui de schéma de branchement
matériau: métal
hauteur: 210 mm
largeur: 255 mm
type de tension: DC
flux volumique, à soufflage libre: 0 m³/h
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
matériau: acier
largeur: 200 mm
hauteur: 300 mm
matériau: plastique
largeur: 315 mm
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier inoxydable
largeur: 800 mm
modèle: double panneton
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
- Copie
- Copie
modèle: autre
largeur: 1200 mm
type: droit
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture (NC)
courant assigné In: 10 A
modèle: thermostat
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier inoxydable
largeur: 0 mm
largeur en nombre de modules: 0
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
puissance de la source lumineuse: 13 W
type de tension: AC/DC
tension assignée (Ue): 12...48 V
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Oui
adapté en tant que panneau arrière: Non
modèle: autre
matériau: autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 55 m³/h