10000 produits
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
longueur: 252 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
matériau: acier
adapté à la profondeur de boîtier: 500 mm
angle d’ouverture max.: 0 °
modèle: obturateur
matériau: plastique
largeur: 72 mm
modèle: socle complet
matériau: plastique
largeur: 1000 mm
largeur: 800 mm
profondeur: 500 mm
hauteur: 300 mm
matériau: plastique
largeur: 363 mm
hauteur: 283 mm
adapté à la largeur de boîtier: 500 mm
modèle: profil de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 700 mm
longueur: 1000 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1200 mm
matériau: autre
largeur: 750 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble d’adaptateurs
matériau: plastique
largeur: 361 mm
qualité du matériau: autre
longueur: 500 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
matériau: acier inoxydable
largeur: 380 mm
qualité du matériau: acier inoxydable 304 (V2A)
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 4.5...10 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
modèle: autre
matériau: acier
adapté à: section en I
modèle: étui de schéma de branchement
matériau: métal
hauteur: 210 mm
diamètre nominal: 10 mm
modèle: fermé
matériau: caoutchouc
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 250 mm
qualité du matériau: autre
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 2000 mm
adapté à la largeur de boîtier: 500 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm