10000 produits
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: vertical
longueur: 585 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 115...115 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 0 m³/h
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 2000 mm
nombre de pôles: 0
calibre/courant nominal assigné (In): 0 A
tension assignée (Ue): 0 V
adapté à une boîte centrale: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à une boîte d'encastrement: Non
matériau: aluminium
largeur: 360 mm
qualité du matériau: autre
matériau: plastique
largeur: 300 mm
qualité du matériau: autre
modèle: fusible en céramique
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
imprimé: symboles
dimension de trame: 0 mm
direction du codage: vertical
modèle: triangulaire
matériau: autre
dimension du profil: 0 mm
nombre de pôles: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 550 A
hauteur: 246 mm
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 15 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 11...11 mm
pour épaisseur de paroi: 1.5...1.5 mm
blocage lors de la mise hors service: Oui
plombable: Non
blocage lors de la mise en service: Oui
- Copie
- Copie
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier inoxydable
largeur: 115 mm
largeur: 62 mm
type de boîtier: fermé
hauteur: 53 mm
matériau: plastique
largeur: 180 mm
qualité du matériau: autre
modèle: fusible en céramique
taille: 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 8 A
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: autre
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 10 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non