10000 produits
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Oui
adapté en tant que panneau arrière: Non
matériau: acier inoxydable
largeur: 83 mm
hauteur: 83 mm
matériau: plastique
largeur: 200 mm
hauteur: 300 mm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
longueur: 315 mm
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
modèle: presse-étoupe
type: droit
hauteur: 36 mm
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
modèle: douille
type de connexion: raccordement par borne à ressort
tension assignée (Ue): 230 V
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
matériau: acier
largeur: 600 mm
qualité du matériau: autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 100 m³/h
modèle: presse-étoupe
largeur: 800 mm
type: droit
matériau: autre
largeur: 280 mm
hauteur: 150 mm
section nominale du conducteur câble secondaire: 0.2...4 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 0.2...4 mm²
nombre de conducteurs: 2
longueur: 755 mm
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
résistant au gel jusqu'à: -20 °C
application: pompe à chaleur
résistant à une température continue jusqu'à: 30 °C
largeur: 600 mm
profondeur: 0 mm
hauteur: 200 mm
matériau: plastique
largeur: 230 mm
hauteur: 230 mm
largeur: 500 mm
nombre de rails DIN: 1
hauteur: 225 mm
largeur de trou: 0 mm
diamètre de trou: autre
forme de trou: rond
diamètre du filetage: 5.5 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête demi-ronde