10000 produits
matériau: acier
largeur: 200 mm
qualité du matériau: autre
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: gris
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête plate
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 9 mm
modèle: presse-étoupe
largeur: 465 mm
type: droit
modèle: fusible en céramique
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
- Copie
- Copie
modèle: pièce de connexion, latéral
matériau: plastique
largeur: 18 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 0 A
hauteur: 0 mm
modèle: tresse de métallisation
largeur: 11 mm
hauteur: 250 mm
matériau: métal
couleur: autre
- Copie
- Copie
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Oui
adapté en tant que panneau arrière: Oui
adapté à la largeur de boîtier: 750 mm
modèle: cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1250 mm
- Copie
- Copie
modèle: presse-étoupe
largeur: 80 mm
type: droit
- Copie
- Copie
modèle: autre
matériau: métal
largeur: 400 mm
finition de la fonction de commutation: contact inverseur (NO/NC)
avec affichage numérique: Non
courant assigné In: 0 A
largeur: 800 mm
nombre de rails DIN: 0
hauteur: 300 mm
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 300 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
modèle: autre
matériau: plastique
largeur: 0 mm
modèle: dispositif de blocage de porte
matériau: métal
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm