10000 produits
modèle: adaptateur de verrouillage
matériau: métal
garnissage de barres profilées: sans
courant assigné In: 0 A
finition du raccordement électrique: autre
- Copie
- Copie
nombre de rangées: 0
matériau: plastique
hauteur: 0 mm
modèle: membrane
largeur: 339 mm
type: droit
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: cylindre
modèle: autre
matériau: acier
couleur: gris
longueur: 580 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 400 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 1000 mm
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 13 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...9.5 mm
pour épaisseur de paroi: 1.5...1.5 mm
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
section nominale du conducteur: 0 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
tension nominale: 230 V
nombre de champs lumineux: 1
type de courant: AC
numéro RAL: 7035
couleur: gris
bombe aérosol: Non
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP65
pour diamètre du tube: autre
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 1200 mm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 215 mm
qualité du matériau: autre
modèle: autre
numéro RAL (équivalent): 9005
couleur: noir
matériau: acier
largeur: 600 mm
qualité du matériau: autre