10000 produits
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 3...6.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 12
manette: Non
finition de poignée: non fourni
type de fermeture: double panneton
modèle: membrane
largeur: 250 mm
type: droit
matériau: plastique
largeur: 360 mm
qualité du matériau: autre
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 800 mm
avec cadre/support de montage: Non
avec couvercle: Oui
avec barre profilée: Oui
largeur: 120 mm
type de tension: DC
flux volumique, à soufflage libre: 24 m³/h
modèle: autre
matériau: autre
largeur: 18 mm
largeur: 600 mm
à charnière: Oui
matériau vitre: autre
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
matériau: autre
matériau: plastique
largeur: 320 mm
hauteur: 320 mm
modèle: étui de schéma de branchement
matériau: plastique
hauteur: 0 mm
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: autre
- Copie
- Copie
longueur: 102 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
modèle: anneau de transport
matériau: métal
charge maximum supportée: 500 kg
longueur: 2000 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
longueur: 555 mm
largeur: 15 mm
hauteur: 30 mm