10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
courant assigné max.: 0 A
distance de rail: 60 mm
adapté à la largeur de boîtier: 400 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
modèle: étui de schéma de branchement
matériau: plastique
hauteur: 0 mm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 12...12 mm
pour épaisseur de paroi: 1.5...1.5 mm
modèle: cylindre
manette: Oui
finition de poignée: poignée à ailes courtes
type de fermeture: sans
épaisseur des barres collectrices: 10...10 mm
largeur des barres collectrices: 12...40 mm
adapté à: rail plat
largeur: 835 mm
profondeur: 35 mm
hauteur: 1035 mm
matériau: acier
largeur: 400 mm
qualité du matériau: autre
diamètre nominal: 6 mm
matériau: acier
diamètre: 6...6 mm
nombre de pôles: 0
calibre/courant nominal assigné (In): 0 A
tension assignée (Ue): 24 V
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 400 mm
- Copie
- Copie
modèle: porte de verrouillage
matériau: acier
couleur: gris
imprimé: sans
dimension de trame: 5 mm
direction du codage: horizontal et vertical
matériau: acier
largeur: 485 mm
hauteur: 175 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension nominale: 230 V
nombre de champs lumineux: 1
type de courant: AC
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 500 mm