10000 produits
- Copie
- Copie
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
matériau: acier inoxydable
largeur: 300 mm
qualité du matériau: acier inoxydable 304 (V2A)
matériau: autre
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: équerre de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
largeur: 999 mm
profondeur: 499 mm
hauteur: 13 mm
- Copie
- Copie
modèle: autre
largeur: 400 mm
type: droit
modèle: autre
matériau de la pince: acier
mode de pose: profilé en C
matériau de la vis: acier
modèle: autre
numéro RAL (équivalent): 9005
couleur: noir
adapté à la largeur de boîtier: 60 mm
modèle: autre
matériau: métal
matériau: acier inoxydable
largeur: 380 mm
qualité du matériau: acier inoxydable 304 (V2A)
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
modèle: profil de fixation
matériau: métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 2000 mm
matériau: plastique
largeur: 9 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
largeur: 400 mm
profondeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 3 A
distance de rail: 60 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 115...115 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 0 m³/h
largeur: 600 mm
nombre de rails DIN: 1
hauteur: 200 mm
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 800 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
modèle: profil de fixation
matériau: métal
largeur: 32 mm