10000 produits
puissance de la source lumineuse: 9 W
type de tension: AC/DC
tension assignée (Ue): 12...48 V
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 1800 mm
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: plancher
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
largeur en nombre de modules: 24
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 63 A
matériau: acier
largeur: 150 mm
hauteur: 300 mm
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 400 mm
largeur: 500 mm
nombre de rails DIN: 0
hauteur: 150 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: cylindre
imprimé: sans
dimension de trame: 5 mm
direction du codage: horizontal et vertical
largeur en nombre de modules: 17
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 10 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 8...8 mm
pour épaisseur de paroi: 1.5...1.5 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 1800 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 50 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble d’adaptateurs
adapté à la largeur de boîtier: 585 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 800 mm
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: gris
largeur: 95 mm
à charnière: Oui
matériau vitre: plastique
adapté à la largeur de boîtier: 400 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la profondeur de boîtier: 400 mm
matériau: plastique
largeur: 350 mm
hauteur: 450 mm
mode de pose: rail DIN 15 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
matériau: acier
largeur: 9.9 mm
hauteur: 27.7 mm
- Copie
- Copie
modèle: porte de verrouillage
matériau: acier
couleur: gris
modèle: profil de fixation
matériau: métal
largeur: 13 mm