10000 produits
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 2200 mm
adapté à la largeur de boîtier: 500 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 500 mm
matériau: acier
largeur: 180 mm
hauteur: 140 mm
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.2...4 mm²
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 110...240 V
puissance nominale: 0 W
type de tension: AC
diamètre d'alésage: 47 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.5...35.5 mm
pour épaisseur de paroi: 2.5...2.5 mm
matériau: plastique
largeur: 540 mm
hauteur: 360 mm
matériau: plastique
largeur: 140 mm
hauteur: 230 mm
modèle: socle complet
matériau: plastique
largeur: 1000 mm
matériau: aluminium
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...13 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1000 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 400 mm
largeur: 500 mm
à charnière: Oui
matériau vitre: autre
adapté à la largeur de boîtier: 400 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 1800 mm
largeur: 800 mm
nombre de rails DIN: 0
hauteur: 800 mm
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...10 mm²
manette: Non
finition de poignée: levier oscillant
type de fermeture: sans
largeur: 120 mm
type de tension: DC
flux volumique, à soufflage libre: 24 m³/h
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 775 mm
matériau: plastique
largeur: 221 mm
hauteur: 221 mm
modèle: autre
matériau: métal
largeur: 600 mm
nombre de rails DIN: 0
hauteur: 50 mm