10000 produits
largeur en nombre de modules: 7
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
largeur en nombre de modules: 56
matériau: plastique
largeur: 55 mm
longueur: 0 mm
diamètre du filetage: 0 mm
nombre de filets par pouce: 0
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 2000 mm
adapté à la largeur de boîtier: 400 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
modèle: fusible en céramique
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
modèle: autre
numéro RAL (équivalent): 9005
couleur: noir
matériau: acier
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: équerre de fixation
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture (NO)
courant assigné In: 10 A
modèle: thermostat / hygrostat
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 125 mm
qualité du matériau: autre
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 27...34.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 50
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
matériau: acier
adapté à la profondeur de boîtier: 600 mm
longueur: 2000 mm
modèle: profils spéciaux
matériau: acier
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: cylindre
dimension du filetage PG: 29
matériau: acier
largeur: 535 mm
hauteur: 734 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 220...240 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 850 m³/h
- Copie
- Copie
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
mode de pose: saillie
matériau: acier
nombre de bornes de raccordement: 0
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 600 mm