10000 produits
diamètre nominal: 20 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 16 mm
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: barre profilée
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
matériau: acier
largeur: 9.9 mm
hauteur: 19 mm
modèle: presse-étoupe
largeur: 1210 mm
type: droit
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: vertical
mode de pose: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
couleur: gris
matériau: acier
largeur: 600 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble mur creux
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: double panneton
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 400 mm
diamètre interne avant rétreint: 24 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
dimension du filetage au niveau du poinçon: 9.5 mm
type d'actionnement: manoeuvre manuelle
adapté à: trou rond
modèle: autre
matériau: aluminium
couleur: autre
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...10 mm²
matériau: plastique
largeur: 400 mm
hauteur: 600 mm
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
- Copie
- Copie
modèle: porte de verrouillage
matériau: acier
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui