10000 produits
longueur: 130 mm
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 437 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 270...420 V
puissance nominale: 55 W
type de tension: AC
diamètre nominal: 86 mm
modèle: à découper
matériau: plastique
longueur: 0 mm
largeur: 15 mm
hauteur: 30 mm
matériau: plastique
largeur: 182 mm
hauteur: 0 mm
modèle: triangulaire
longueur: 2 m
type de connecteur raccordement 1: autre
nombre de pôles raccordement 1: 8
modèle: autre
largeur: 1000 mm
type: autre
modèle: double panneton
dimension du profil: 6 mm
largeur: 500 mm
profondeur: 270 mm
hauteur: 32 mm
longueur: 300 mm
modèle: profils spéciaux
matériau: acier
largeur: 600 mm
nombre de rails DIN: 0
hauteur: 1000 mm
matériau: autre
largeur: 124 mm
hauteur: 124 mm
modèle: porte intérieure
matériau: acier
couleur: gris
charnière extérieure: Oui
charnière ajustable: Non
charnière intérieure: Non
modèle: autre
matériau: acier
dimension du profil: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 800 mm
- Copie
- Copie
nombre de rangées: 0
matériau: acier
hauteur: 0 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 600 mm
modèle: adaptateur de verrouillage
matériau: métal
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: composant de bras de support
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
matériau: aluminium
largeur: 360 mm
qualité du matériau: autre