10000 produits
modèle: autre
largeur: 0 mm
type: droit
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 120...120 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 400 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 0...0 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 0 m³/h
largeur: 600 mm
nombre de rails DIN: 0
hauteur: 150 mm
matériau: aluminium
largeur: 75 mm
qualité du matériau: autre
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 2
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
numéro RAL: 7035
couleur: gris
bombe aérosol: Non
nombre de pôles: 3
courant assigné max.: 0 A
distance de rail: 60 mm
modèle: autre
largeur: 250 mm
type: droit
largeur: 500 mm
nombre de rails DIN: 3
hauteur: 500 mm
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: double panneton
- Copie
- Copie
modèle: presse-étoupe
largeur: 800 mm
type: droit
matériau: plastique
largeur: 500 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
diamètre nominal: 4 mm
matériau: acier
diamètre: 4...4 mm
adapté à la largeur de boîtier: 760 mm
modèle: traverse de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²