10000 produits
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 1800 mm
modèle: autre
matériau: acier inoxydable
largeur: 600 mm
technologie: autre
nombre de points de mesure: 1
lieu d'utilisation: autre
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 200 mm
qualité du matériau: autre
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 4...10 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
épaisseur: 1.1 mm
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 25 mm
avec cadre/support de montage: Non
avec couvercle: Oui
avec barre profilée: Oui
protection contre les surtensions: Oui
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
garnissage de barres profilées: sans
courant assigné In: 0 A
finition du raccordement électrique: autre
largeur: 176 mm
profondeur: 55 mm
hauteur: 245 mm
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
largeur en nombre de modules: 0
nombre d'unités en hauteur (HE): 10
finition CEM: Non
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: cylindre
modèle: étui de schéma de branchement
matériau: métal
hauteur: 210 mm
modèle: autre
largeur: 600 mm
type: autre
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 800 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 270...420 V
puissance nominale: 20 W
type de tension: AC