10000 produits
longueur: 2000 mm
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: aluminium
largeur: 800 mm
nombre de rails DIN: 0
hauteur: 1200 mm
longueur: 2000 mm
modèle: profils spéciaux
matériau: aluminium
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 600 mm
manette: Non
finition de poignée: poignée tournante
type de fermeture: cylindre
- Copie
- Copie
dimension du filetage PG: 11
modèle: porte intérieure
matériau: plastique
couleur: gris
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...10 mm²
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: connecteur / barre de séparation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
modèle: presse-étoupe
nombre d'ouvertures de connecteur: 1
type: droit
adapté à la largeur de boîtier: 750 mm
modèle: cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1250 mm
entraxe: 125 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN: 12
nombre de rails DIN: 1
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Non
adapté en tant que panneau arrière: Oui
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
diamètre d'alésage: 67 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 47...59 mm
pour épaisseur de paroi: 2.5...2.5 mm
adapté à la largeur de boîtier: 750 mm
modèle: cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1000 mm
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
adapté à la largeur de boîtier: 1000 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
couleur: gris
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
largeur en nombre de modules: 0
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique