10000 produits
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 600 mm
matériau: acier
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: équerre de fixation
- Copie
- Copie
modèle: autre
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
modèle: autre
matériau: métal
largeur: 1200 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...10 mm²
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 13 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...9.5 mm
pour épaisseur de paroi: 4...4 mm
adapté à la largeur de boîtier: 1000 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 2
manette: Non
finition de poignée: poignée tournante
type de fermeture: cylindre
adapté à la largeur de boîtier: 1200 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
section nominale du conducteur: 0 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
nombre d'unités en hauteur (HE): 28
modèle: métrique
matériau: acier
puissance de la source lumineuse: 13 W
type de tension: AC/DC
tension assignée (Ue): 110...240 V
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
matériau: acier
adapté à la profondeur de boîtier: 800 mm
largeur: 1196 mm
profondeur: 796 mm
hauteur: 7.5 mm
nombre de pôles: 0
calibre/courant nominal assigné (In): 0 A
tension assignée (Ue): 0 V
- Copie
- Copie
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier inoxydable
largeur: 115 mm
- Copie
- Copie
modèle: presse-étoupe
largeur: 600 mm
type: droit
largeur: 750 mm
profondeur: 620 mm
hauteur: 38 mm