10000 produits
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 600 mm
matériau: acier
largeur: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: kit de montage 482,6 mm (19 pouces)
modèle: set de fixation
matériau: métal
largeur: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
largeur: 400 mm
à charnière: Non
matériau vitre: plastique
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: traverse de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
modèle: autre
numéro RAL (équivalent): 9005
couleur: noir
diamètre: 197 mm
largeur: 117 mm
hauteur: 1 mm
modèle: autre
matériau: métal
largeur: 800 mm
puissance de la source lumineuse: 10 W
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 100...250 V
matériau: plastique
hauteur nominale du conduit: 223 mm
largeur nominale du conduit: 223 mm
modèle: autre
matériau: métal
largeur: 600 mm
largeur: 375 mm
nombre de rails DIN: 1
hauteur: 150 mm
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.2...4 mm²
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 35 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 30...30 mm
pour épaisseur de paroi: 3...3 mm
puissance de la source lumineuse: 13 W
type de tension: AC/DC
tension assignée (Ue): 110...240 V
matériau: plastique
largeur: 124 mm
qualité du matériau: ABS
modèle: couvercle
matériau: métal
largeur: 600 mm
modèle: carré