10000 produits
modèle: double panneton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
mode de pose: montage en saillie
indice de protection (IP): IP55
type de tension: AC
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...16 mm
taille de fil (M..): 20
pour épaisseur de paroi: 16...16 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 0 A
hauteur: 0 mm
adapté à la largeur de boîtier: 500 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 115...115 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 0 m³/h
nombre d'unités en hauteur (HE): 9
largeur: 465 mm
hauteur: 400.05 mm
largeur: 165 mm
à charnière: Oui
matériau vitre: plastique
modèle: étrier de montage
matériau: acier
adapté à: autre
manette: Non
finition de poignée: poignée tournante
type de fermeture: autre
longueur: 100 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: orange
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier
largeur: 655 mm
modèle: ensemble de connexion, latéral
matériau: acier
largeur: 37.5 mm
- Copie
- Copie
nombre de rangées: 0
matériau: acier
hauteur: 0 mm
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...12 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
matériau: acier
largeur: 1200 mm
hauteur: 1800 mm
diamètre du filetage: 0 mm
matériau: autre
forme de la tête/extrémité: autre
largeur: 375 mm
profondeur: 105 mm
hauteur: 500 mm
largeur en nombre de modules: 6
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 22 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 16...16 mm
pour épaisseur de paroi: 1.5...1.5 mm
modèle: porte intérieure
matériau: plastique
couleur: gris