10000 produits
puissance de la source lumineuse: 9 W
type de tension: AC/DC
tension assignée (Ue): 12...48 V
diamètre nominal: 26 mm
modèle: fermé
matériau: caoutchouc
modèle: porte partielle
matériau: acier
couleur: gris
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
longueur: 0 mm
courant assigné In: 0 A
modèle: autre
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
matériau: acier
charge max.: 0 kg
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 250 A
épaisseur min. de barre conductrice: 5 mm
finition du raccordement électrique: conducteur rond
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...10 mm²
pour diamètre de câble jusqu'à: 1...25 mm
taille de fil (M..): 32
pour épaisseur de paroi: 1...9.5 mm
- Copie
- Copie
nombre de rangées: 0
matériau: acier
hauteur: 0 mm
type de filetage: métrique
matériau: acier
taille de fil (M..): 8
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
matériau: acier
adapté à la profondeur de boîtier: 600 mm
matériau: acier
largeur: 750 mm
hauteur: 300 mm
matériau: acier
largeur: 150 mm
hauteur: 215 mm
largeur: 235 mm
à charnière: Oui
matériau vitre: plastique
longueur: 0 mm
taille de l'entraînement (bit): 1/4 pouce
support de clés à douille: Non
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 200 mm
matériau: plastique
largeur: 750 mm
hauteur: 1250 mm
modèle: tresse de métallisation
largeur: 10 mm
hauteur: 160 mm
adapté à la largeur de boîtier: 1200 mm
modèle: rail de montage
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1800 mm