10000 produits
matériau: plastique
largeur: 155 mm
hauteur: 155 mm
longueur: 265 mm
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
- Copie
- Copie
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 4...4 mm²
section de raccordement cable souple: 4...10 mm²
modèle: carré
nombre d'unités en hauteur (HE): 3
largeur: 465 mm
hauteur: 133.35 mm
matériau: acier
largeur: 0.9 mm
type d'accessoire/pièce détachée: pièce d'espacement
- Copie
- Copie
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: carré
largeur: 1200 mm
profondeur: 420 mm
hauteur: 36 mm
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: barre profilée
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
matériau: acier
largeur: 375 mm
hauteur: 600 mm
matériau: acier
largeur: 199 mm
hauteur: 235 mm
longueur totale: 14 mm
modèle: ouvert
matériau: plastique
diamètre d'alésage: 18 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 11...11 mm
pour épaisseur de paroi: 1...1 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 10 mm
type de filetage: métrique
couleur: autre
taille de filetages métrique/PG: 12
modèle: étui de schéma de branchement
matériau: plastique
hauteur: 0 mm
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
modèle: autre
matériau: autre
modèle: double panneton
matériau: acier
largeur: 142 mm
hauteur: 250 mm