10000 produits
matériau: plastique
largeur: 360 mm
qualité du matériau: autre
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
matériau: acier inoxydable
charge max.: 0 kg
matériau: plastique
largeur: 250 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
matériau: acier
largeur: 258 mm
hauteur: 326 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
matériau: plastique
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier
largeur: 1000 mm
hauteur: 1600 mm
largeur: 800 mm
profondeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
modèle: porte intérieure
matériau: acier
couleur: gris
modèle: pièce de connexion, latéral
matériau: plastique
largeur: 185 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 200 mm
largeur: 535 mm
profondeur: 35 mm
hauteur: 735 mm
épaisseur des barres collectrices: 10...10 mm
largeur des barres collectrices: 12...40 mm
adapté à: rail plat
matériau: plastique
largeur: 600 mm
qualité du matériau: autre
matériau: plastique
type de fixation: autre
type d'adaptateur de barre profilée: droit
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la profondeur de boîtier: 400 mm
- Copie
- Copie
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier inoxydable
largeur: 0 mm
modèle: presse-étoupe
largeur: 960 mm
type: droit
longueur: 0 mm
matériau: aluminium
charge max.: 0 kg