10000 produits
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 400 mm
longueur: 0 mm
matériau: acier
charge max.: 0 kg
modèle: universel
matériau: acier
dimension du profil: 0 mm
matériau: plastique
largeur: 406 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
largeur en nombre de modules: 0
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 16...16 mm²
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.2...4 mm²
largeur en nombre de modules: 12
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 63 A
section de raccordement cable souple: 2.5...4 mm²
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture (NO)
courant assigné In: 10 A
modèle: thermostat
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: articulation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1000 mm
puissance de la source lumineuse: 11 W
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 220...240 V
dimension du filetage PG: 13.5
qualité du matériau: PVC
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1600 mm
longueur: 380 mm
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
nombre de pôles: 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA: 690 V
courant permanent nominal (Iu): 160 A