8063 produits
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: incolore
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
mode de pose: autre
puissance: 5 J
couleur de calotte: orange
mode de pose: autre
puissance: 15 J
couleur de calotte: bleu
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: jaune
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
mode de pose: autre
puissance: 15 J
couleur de calotte: vert
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
matériau: métal
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
qualité du matériau: laiton
traitement de la surface: nickelé
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 3
matériau: autre
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: vert
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de contacts à poussoir: 1
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: annelé et flexible
matériau: acier inoxydable
installation à l'extérieur: Oui
type de bouton: plat
type de lentille: rond
couleur du bouton: rouge
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de tension: AC
volume: 114 dB
couleur de calotte: incolore
type de courant: AC
volume: 123 dB
couleur de calotte: bleu
type de courant: DC
volume: 110 dB
couleur de calotte: orange
type de courant: AC
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...15.5 mm
matériau: métal
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non