8038 produits
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
forme: rectangulaire
type de construction: plat
couleur: jaune
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 40...54 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
matériau: plastique
largeur: 180 mm
hauteur: 265 mm
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: métrique
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
type de filetage: NPT
traitement de la surface: nickelé
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 23...33.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
volume: 116 dB
pour poussière Ex-Zone: 22
pour Ex-Zone gaz: 2
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...7.5 mm
matériau: métal
nickelé: Non
antidéflagration: Non
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 55...73.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 75
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...15.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de postes de commande: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
nombre de contacts à poussoir: 1
qualité du matériau: polyamide
couleur: noir
courant nominal: 20 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet