8038 produits
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 20
nombre de postes de commande: 3
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 1
longueur: 125 mm
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
longueur: 125 mm
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
forme: rond
indice de protection (IP): IP66
pour diamètre du tube: 20 mm
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...7.5 mm
matériau: métal
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: métrique
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
longueur: 101 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Non
nombre de voyants lumineux: 1
nombre de postes de commande: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Non
nombre de contacts à poussoir: 1
type de filetage: métrique
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 20
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 120 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 32
type de filetage, filetage extérieur: métrique
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de tension: AC
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Oui
avec verrouillage: Non
nombre de pôles: 3
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu