8038 produits
nombre de postes de commande: 2
adapté à un arrêt d'urgence: Non
nombre de contacts à poussoir: 2
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 1000 mm
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
matériau: acier inoxydable
largeur: 800 mm
hauteur: 1000 mm
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 20 A
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 2
courant permanent nominal (Iu): 16 A
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...8 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
mode de pose: autre
puissance: 15 J
couleur de calotte: incolore
nombre de pôles: 2
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles: 5
courant nominal: 32 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
pour diamètre du tube: 20 mm
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 23.7...33.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
matériau: plastique
largeur: 120 mm
hauteur: 120 mm
nombre de pôles: 5
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles: 3
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 4...6.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 12
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: jaune
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
mode de pose: autre
puissance: 5 J
couleur de calotte: rouge