8038 produits
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
courant nominal: 20 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 16
type de filetage, filetage extérieur: métrique
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 600 mm
nombre de pôles: 5
courant nominal: 63 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
type de bouton: champignon
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: rouge
nombre de pôles: 5
courant nominal: 32 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
matériau: métal
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 16
type de filetage, filetage extérieur: métrique
matériau: acier inoxydable
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 1...15 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
longueur: 120 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 4 kW
longueur: 85 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...9 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
longueur: 150 mm
forme: rond
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre d'interrupteurs à clé: 1
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 10 A