8038 produits
longueur: 150 mm
forme: rond
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.5...14 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
nombre de pôles: 5
courant nominal: 32 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
matériau: plastique
largeur: 170 mm
hauteur: 170 mm
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 400 mm
pour poussière Ex-Zone: 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 2
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 3.1...8.6 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
longueur: 125 mm
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
nombre de pôles: 4
courant nominal: 125 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
modèle: contact à poussoir
nombre de pôles: 2
matériau du boîtier/corps: plastique
volume: 117 dB
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 54.6...65.8 mm
taille de filetages métrique/PG: 63
nombre de pôles: 4
courant nominal: 32 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
courant nominal: 20 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: rouge
épaisseur de matériau: 2 mm
adapté à un type de filetage presse-étoupe: métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG: 20
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
nombre de pôles: 4
courant nominal: 20 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge